Securlite - FILA 100 IX 5956lm 3000K IK11+/80j IP67 L1530mm on off - 76438300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5956 lm
puissance du système - 51 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1530 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330101389
Réf. Sonepar
00195010138
Réf. Fournisseur
76438300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
5956 lm
puissance du système:
51 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1530 mm
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+ 80JØ 100 mm, corps polycarbonate 3mmDiffuseur opalescent ou clairPose applique, plafonnier, suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable







