Securlite - FILA 70 IX 3109lm 4000K VAV IK11+/80j IP67 L1135mm hf pro preav ex/ve - 754174149701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1135 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330051431
Réf. Sonepar
00195005143
Réf. Fournisseur
754174149701
Marque
Securlite
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1135 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
FRANCE
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


