Securlite - FILA2 70 IX 2439lm 4000K IK10 IP67 L690mm on off - 730074009103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2439 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 690 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330034823
Réf. Sonepar
00195000196
Réf. Fournisseur
730074009103
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2439 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
690 mm
efficacité lumineuse:
128 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
FILA 2 70 est un luminaire tubulaire architectural au design épuré, spécialement conçu pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments.
Grâce à sa polyvalence, il convient à de nombreuses applications.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il se distingue par sa robustesse, notamment grâce à un diffuseur résistant IK10 20 joules, et sa parfait étanchéité avec un indice de protection IP67.
Issu d’une démarche d’écoconception, FILA 2 70 est un luminaire évolutif dont tous les composants sont démontables et 100 % réparables, favorisant ainsi sa durabilité.
Le modèle présente un diamètre de 66 mm et peut être installé en applique, en plafonnier ou en suspension.
La fermeture est assurée par 2 vis inox CHC à chaque extrémité, avec une option de vis antivandales disponible.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


