Securlite - FILA2 70 opt 90° IX 5653lm 3000K IK10 IP67 L1530mm on off - 73318300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5653 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1530 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330044013
Réf. Sonepar
00195004401
Réf. Fournisseur
73318300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
5653 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1530 mm
efficacité lumineuse:
138 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
70
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


