Securlite - JUSTE 1000lm 3000K IK10 IP65 Ø282mm hf BL - 11300310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10.6 W
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 94 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330107282
Réf. Sonepar
00195010728
Réf. Fournisseur
11300310
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10.6 W
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
94 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
282 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable.Luminaire rond (Ø 282x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Facile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









