Securlite - JUSTE 1000lm 3000K IK10 IP65 Ø282mm on off BL - 11300300

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 105 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330107299

Réf. Sonepar

00195010729

Réf. Fournisseur

11300300

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

9.5 W

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

68 mm

diamètre externe:

282 mm

Hublot JUSTE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø282mm IK10/20 j IP65 1000lm 3000K sans détection

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable.Luminaire rond (Ø 282x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Facile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable