Securlite - JUSTE 1000lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø282mm hf BL - 113003109701

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10.6 W

  • efficacité lumineuse - 94 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • appareillage - driver LED courant constant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330108616

Réf. Sonepar

00195010861

Réf. Fournisseur

113003109701

Marque

Securlite

puissance du système:

10.6 W

efficacité lumineuse:

94 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

hauteur/profondeur:

68 mm

diamètre externe:

282 mm

Hublot JUSTE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø282mm IK10/20 j IP65 1000lm 3000K avec détection compact visserie inox antivandalisme

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable.Luminaire rond (Ø 282x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Facile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable