Securlite - JUSTE 1100lm 4000K IK10 IP65 Ø282mm hf BL - 11300410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 104 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3663330106469
Réf. Sonepar
00195010646
Réf. Fournisseur
11300410
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
104 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
282 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable.Luminaire rond (Ø 282x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Facile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable