Securlite - JUSTE BL 1100lm 4000K VAV IK10 IP65 Ø282mm on off - 113004009701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 9.5 W
efficacité lumineuse - 116 lm/W
adapté à un montage au plafond - Oui
appareillage - driver LED courant constant
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330108623
Réf. Sonepar
00195010862
Réf. Fournisseur
113004009701
Marque
Securlite
puissance du système:
9.5 W
efficacité lumineuse:
116 lm/W
adapté à un montage au plafond:
Oui
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
282 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable.Luminaire rond (Ø 282x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Facile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








