Non retournable

Securlite - JUSTE BL 1100lm 4000K VAV IK10 IP65 Ø282mm hf - 113004109701

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • efficacité lumineuse - 104 lm/W

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330108630

Réf. Sonepar

00195010863

Réf. Fournisseur

113004109701

Marque

Securlite

puissance du système:

10.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

efficacité lumineuse:

104 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

68 mm

diamètre externe:

282 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot JUSTE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø282mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K avec détection compact visserie inox antivandalisme

Les Atouts de l'article:

JUSTE est un hublot éco-responsable, designé, conçu et fabriqué en France.
Polyvalent, il est idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur.
JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour une durabilité maximale.
Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.
Son installation est rapide et simplifiée
, offrant une solution pratique et efficace.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite