Securlite - PACK 6 HUBLOTS 1090lm 4000K VAV IK10 IP55 Ø340mm hf BL - 951072041002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
efficacité lumineuse - 99 lm/W
adapté à un montage au plafond - Oui
appareillage - driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA ACCESS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330103970
Réf. Sonepar
00195010397
Réf. Fournisseur
951072041002
Marque
Securlite
puissance du système:
11 W
efficacité lumineuse:
99 lm/W
adapté à un montage au plafond:
Oui
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
avec détecteur crépusculaire:
Oui
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommation.Recyclé, résistant, réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









