Securlite - PACK 6 HUBLOTS 1090lm 4000K VAV IK10 IP55 Ø340mm on off BL - 951072040003

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • efficacité lumineuse - 109 lm/W

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • appareillage - driver LED courant constant

  • variation système propriétaire constructeur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330103956

Réf. Sonepar

00195010395

Réf. Fournisseur

951072040003

Marque

Securlite

puissance du système:

10 W

efficacité lumineuse:

109 lm/W

adapté à un montage au plafond:

Oui

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

avec détecteur crépusculaire:

Oui

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

Pack 6 hublots LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 1090lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommation.Recyclé, résistant, réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable