Securlite - Pack x6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340mm hf - 10400010X6

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663330117366

Réf. Sonepar

00195011736

Réf. Fournisseur

10400010X6

Marque

Securlite

puissance du système:

20 W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Pack x6 Hublot VOILA E27 Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 vis inox antivandale avec détection compact

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite