fin de vie

Securlite - Punto LED Noir Module LED 3000Lm 4000K - 25522400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663330021724

Réf. Sonepar

00195522400

Réf. Fournisseur

25522400

Marque

Securlite

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

72000 h

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance du système:

19 W

efficience du luminaire:

129 lm/W

flux lumineux utile:

2450 lm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

250 mm

diamètre externe:

330 mm

Punto LED Noir Module LED 3000Lm 4000K