Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Securlite - RONDO BL 1500lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm crepusculaire - 25201330

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330097910

Réf. Sonepar

00195000773

Réf. Fournisseur

25201330

Marque

Securlite

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

330 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot RONDO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø330mm IK11++/120 j IP66 1500lm 3000K vis inox antivandale avec cellule crépusculaire fixe 70 lux

Les Atouts de l'article:

RONDO est un luminaire au design intemporel. En applique ou encastré, RONDO est le plus puissant et le plus résistant des luminaires architecturaux pour les parties communes et les extérieurs.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®,
il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de réduire son impact environnemental.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite