Securlite - RONDO BL 1500lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm on off - 252003009703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 125 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330044952
Réf. Sonepar
00195004495
Réf. Fournisseur
252003009703
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
330 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
RONDO est un luminaire au design intemporel. En applique ou encastré, RONDO est le plus puissant et le plus résistant des luminaires architecturaux pour les parties communes et les extérieurs.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de réduire son impact environnemental.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


