Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Securlite - RONDO GR 2450lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm hf pro preav ex/ve radio - 25221317

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 117 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330050496

Réf. Sonepar

00195005049

Réf. Fournisseur

25221317

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

117 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

330 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot RONDO LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate Ø330mm IK11++/120 j IP66 2450lm 3000K vis inox antivandale avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille + radio

Les Atouts de l'article:

RONDO est un luminaire au design intemporel. En applique ou encastré, RONDO est le plus puissant et le plus résistant des luminaires architecturaux pour les parties communes et les extérieurs.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®,
il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de réduire son impact environnemental.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite