Securlite - CAPTAIN BL 1550lm 4000K IK10 IP55 Ø290mm on off - 190104009702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330109927
Réf. Sonepar
00195010992
Réf. Fournisseur
190104009702
Marque
Securlite
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
59 mm
diamètre externe:
290 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
CAPTAIN est un luminaire architectural conçu pour l'éclairage des parties communes des bâtiments.
Écoconçu, antivandalisme et à basse consommation, il allie performance et esthétique.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il se distingue par son design élégant, sans vis apparentes.
Disponible en installation plafonnier ou murale, ce luminaire est fabriqué à partir de matières plastiques recyclées et recyclables, offrant ainsi une grande résistance et une réparabilité optimale.
Facile à installer, il se raccorde en UN CLIC à sa base indépendante grâce à un connecteur intégré. De plus, son unité lumineuse est démontable et 100 % réparable, permettant de conserver le luminaire sans avoir à le remplacer.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


