Securlite - SENSPOT BL 1247lm 3000K VAV IK11 IP65 Ø174mm on off - 40400300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1247 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330024312
Réf. Sonepar
00195000031
Réf. Fournisseur
40400300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1247 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
hauteur/profondeur:
74 mm
diamètre externe:
174 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
104 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrement.IP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J.Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieur.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable
















