Securlite - SENSPOT BL 1564lm 3000K VAV IK11 IP65 Ø174mm esclave preav ex/ve - 40410303

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1564 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330024381

Réf. Sonepar

00195000040

Réf. Fournisseur

40410303

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1564 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

hauteur/profondeur:

74 mm

diamètre externe:

174 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

92 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Ø174mm IK11/50 j IP65 1564lm 3000K vis inox antivandale version esclave + préavis d'extinction ou veille

Les Atouts de l'article:

SENSPOT est un downlight à détection avec une étanchéité renforcée, conçu pour les parties communes et les environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est très résistant aux chocs et étanche aux insectes ainsi qu'aux infiltrations, offrant ainsi une grande fiabilité.
Discret et compact grâce à son design fluide, le SENSPOT peut être installé dans des plafonds à faible profondeur d'encastrement, avec une hauteur réduite de 70 mm.
Il est disponible en version antivandale.
100 % réparable, SENSPOT est certifié PEP ecopassport®. Ce spot encastré est éco-conçu selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) pour réduire son impact environnemental.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite