Securlite - SYSTEO E AT 1350lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L756mm hf pro radio - 58001416

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 756 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330083005

Réf. Sonepar

00195000484

Réf. Fournisseur

58001416

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1350 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

756 mm

efficacité lumineuse:

90 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Encastré SYSTEO E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L756mm IK11+/80 j IP65 1350lm 4000K vis inox antivandale avec détection Pro + radio-pilotage

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite