Securlite - SYSTEO UNIT opt 40° BL 2450lm 4000K VAV IK10 IP65 L1171mm dali switch dim - 54120421

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1171 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330054760

Réf. Sonepar

00195005476

Réf. Fournisseur

54120421

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1171 mm

efficacité lumineuse:

129 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

69 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Linéaire SYSTEO UNIT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique 40° L1171mm IK10/20 j IP65 2450lm 4000K vis inox antivandale gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de l'article:

SYSTÉO UNIT est une réglette lumineuse esthétique et indépendante, pouvant être installée en applique ou suspendue.
Conçue pour s’intégrer dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif, elle est idéale pour l'éclairage des parties communes des logement ou bâtiments publics.
Dotée de visserie antivandale non apparente, il est éco-conçu, fabriqué en France, certifié Origine France Garantie.
Il bénéficie également d’une étanchéité renforcée, offrant une protection optimale contre les infiltrations d’eau.
SYSTÉO UNIT est 100 % réparable, garantissant une durabilité et une maintenance optimales.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite