Securlite - SYSTEO UNIT opt 60° BL 1750lm 4000K VAV IK10 IP65 L891mm dali switch dim - 54160421

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1750 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 891 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330054845

Réf. Sonepar

00195005484

Réf. Fournisseur

54160421

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

891 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

69 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Linéaire SYSTEO UNIT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique 60° L891mm IK10/20 j IP65 1750lm 4000K vis inox antivandale gradable DALI + switch dimming

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite