Securlite - TITAN VIDEO AT 3910lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L875mm hf pro preav ve - 60631315

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 44 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 875 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330108968

Réf. Sonepar

00195010896

Réf. Fournisseur

60631315

Marque

Securlite

puissance du système:

44 W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

875 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

FRANCE

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Linéaire d'angle TITAN VIDEO LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L875mm IK11++/120 j IP65 3910lm 3000K vis inox antivandale avec détection Pro + préavis veille

Les Atouts de l'article:

TITAN VIDEO est un luminaire en acier conçu spécifiquement pour dissimuler une caméra de vidéosurveillance. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est particulièrement résistant à l’hypervandalisme. Ce modèle permet une installation en angle de 30° ou 45°.
Il est équipé d’un logement indépendant sur le côté, permettant l’intégration d’une caméra vidéo avec une façade démontable facilement à l’aide de deux vis inox antivandalisme (équipement vidéo non fourni). De plus, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une durabilité optimale.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite