Securlite - VOILA BL 2100lm 3000K VAV IK10 IP55 Ø340mm dali switch dim - 106203219703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2040 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 113 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330055835
Réf. Sonepar
00195005583
Réf. Fournisseur
106203219703
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2040 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
113 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable










