Securlite - VOILA ACCESS 1600lm 4000K IK10 IP55 Ø340mm on off BL - 107304009702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA ACCESS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330011022
Réf. Sonepar
00195009933
Réf. Fournisseur
107304009702
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
efficacité lumineuse:
114 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommation.Recyclé, résistant, réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









