Securlite - VOILA ASYM 2922lm 4000K IK10 IP55 Ø340mm on off NR - 107024009702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2922 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 127 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA ASYM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330009722
Réf. Sonepar
00195009923
Réf. Fournisseur
107024009702
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2922 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
127 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot écoconçu, spécial accessibilité PMR, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationLumière ciblée et flux asymétriquePose muraleRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









