Securlite - VOILA DURABLE 1800lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf pro preav ex/ve BL - 10520313

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330107787

Réf. Sonepar

00195010778

Réf. Fournisseur

10520313

Marque

Securlite

Hublot VOILA DURABLE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP65 1300-1800lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille

Les Atouts de la gamme:

Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommation.Garantie 8 ans.Recyclé, résistant, 100% réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm), base en polycarbonate recyclé (62% de polycarbonate issu du réemploi), diffuseur opalescent.Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.Durée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/W.Analyse de cycle de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit).Éligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions).

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable