Securlite - VOILA DURABLE ASYM NR 2350-2913lm 4000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf pro preav ex/ve - 10532417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2913 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 139 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330097750
Réf. Sonepar
00195000723
Réf. Fournisseur
10532417
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2913 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
139 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


