nouveau

Sefram - Adaptateur actif permettant la mesure de courant de fuite sur mono et triphasé - A1830

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Adaptateur actif permettant la mesure de courant de fuite sur mono et triphasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • entrée de type connecteur - CEE 32 A

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063440871

Réf. Sonepar

00293344087

Réf. Fournisseur

A1830

Marque

Sefram

type d'adaptateur:

électrique

entrée de type connecteur:

CEE 32 A

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Le Metrel A1830 est un capteur de courant de fuite conçu pour les tests de sécurité électrique. Il mesure avec précision les courants AC/DC, et offre une grande sensibilité pour la vérification des équipements médicaux et industriels.

Les Atouts de l'article:

Tester la sécurité électrique des équipements triphasés n'est pas une tâche facile. Ces équipements sont généralement volumineux et nécessitent des tests plus robustes que les appareils monophasés plus petits. De plus, ils utilisent des prises triphasées moins courantes, ce qui nécessite l'utilisation d'adaptateurs de test en plus du testeur.L'adaptateur actif triphasé A 1830, par exemple, est spécialement conçu pour tester les appareils équipés de prises CEE 3-PH/16A ou 3-PH/32A à 5 broches. Il permet d'effectuer des tests de fuite active rapidement et efficacement à l'aide d'instruments initialement conçus pour les équipements monophasés.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram