Sefram - Adaptateur triphasé actif pour MI3325,MI3360 - A1322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - électrique
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063418146
Réf. Sonepar
00293000708
Réf. Fournisseur
A1322
Marque
Sefram
type d'adaptateur:
électrique
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Triphasé :Modèle A1322Adaptateur actif triphasés pour la réalisation de tests sur appareils électriques, des prolongateurs conformément à la norme DIN VDE 0701-0702 et sur des machines électriques conformément à la norme DIN VDE 0113 en association avec les appareils de mesure MI3325, MI3360.Mesure du temps de déchargeTension, fréquence, ordre des phasesCourant de fuite de substitutionCourant de fuite de substitution avec sondeCourant différentielCourant différentiel triphaséTension de contactTest de polaritéTest de polarité actif
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


