Sefram - Alimentation large gamme 85-650 V AC / 920 V DC, sortie 12 V / 1 A - A1479
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063426509
Réf. Sonepar
00293342650
Réf. Fournisseur
A1479
Marque
Sefram
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation secteur
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
Le A1479 est une alimentation large gamme conçue pour fournir une source d’énergie stable et sûre aux instruments de mesure professionnels, même dans les environnements électriques les plus exigeants.Grâce à sa large plage d’entrée de 85 à 650 V AC (jusqu’à 920 V DC), elle peut être directement connectée aux bornes de tension des réseaux électriques sans nécessiter d’alimentation séparée. Cet atout en fait l’accessoire idéal pour les analyseurs de qualité d’énergie, les enregistreurs ou tout autre équipement de test nécessitant une tension auxiliaire fiable.Principaux atoutsCompatibilité universelle : fonctionne avec une large plage de tension d’entrée AC/DC.Sortie stable 12 V / 1 A : permet d’alimenter en toute sécurité les appareils de mesure.Sécurité maximale : conforme à la catégorie CAT IV / 600 V, garantissant une protection optimale contre les surtensions.Polyvalence d’utilisation : adaptée aussi bien aux applications mobiles qu’aux installations fixes.Fiabilité : qualité reconnue d’un fabricant de référence dans le domaine de la mesure et du contrôle électrique.Applications typiquesAnalyse de la qualité de l’énergieTests sur réseaux électriques industrielsMaintenance et diagnostic d’installationsAlimentation d’appareils de mesure sur site
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


