Sefram - Analyseur de terre HF. Contrôleur de terre haute fréquence. - MI3290GX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Oui
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063426974
Réf. Sonepar
00293000582
Réf. Fournisseur
MI3290GX1
Marque
Sefram
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
fréquence des tests:
55...25000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur de terre haute fréquence MI3290 est un instrument de mesure portable, alimenté par batterie ou secteur avec une excellente protection IP (IP 54 valise ouverte), destiné à la mesure de la résistance de terre, d'une terre spécifique et du potentiel de terre. L'utilisateur peut choisir entre différentes méthodes allant de la mesure de résistance de terre classique à 3 fils à la méthode avec une ou quatre pinces Flex pour la mesure sur pylônes. Il dispose d'un choix de méthodes de mesure avec différentes fréquence : balayage monofréquence ou fréquentiel de 55 Hz à 15 kHz, méthode HF à 25 kHz et méthode impulsionnelle simulant la foudre. L'immunité au bruit électrique élevée rend cet instrument mieux adapté à l'environnement industriel. L'instrument est disponible en plusieurs packs qui combinent différents accessoires et fonctions de mesure.Fonctions de mesure :Résistance à la terre 2,3,4 pôlesRésistance à la terre sélective (1 pince)Résistance à la terre (méthode des 2 pinces)Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et Schlumberger)Résistance à la terre HF (25 kHz, selon IEEE_Std 81)Résistance de terre des "mono" pylônes avec pince flex de 10mRésistance de terre des pylônes "multi-jambes" avec jusqu'à à quatre pinces flexContinuité sous 7 mA et 200 mAPotentiel de la TerreMesure de tension de pas et de tension de contactMesure de Terre impulsionnelle 10/350 μsPrincipales caractéristiques :Possibilité d'effectuer tous types de mesures de terre avec un seul instrument.Analyse de l'impédance de terre en fonction de la fréquence due à une large bande de fréquence de mesure (55 Hz ... 15 kHz).Mesures de terre sur des pylônes avec un câble de terre de protection connecté.Mesure sur des pylônes "mono" et jusqu'à 4 "jambes".Grande variété de pinces de mesure : Pinces classiques et pinces flex jusqu'à 10 m de long.Mesure de résistance de terre HF (selon IEEE_Std 81).Écran tactile couleur de 3,4 poucesAlimentation polyvalente (90 ... 260 V AC) ou alimentation par batterie (chargeur rapide intégré).Haut degré de protection : boîtier fermé : IP 65, boîtier ouvert : IP 54.Mesure impulsionnelle pour simuler la foudrePrise en charge de mesures simples ou automatiséesBoitier robusteLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel MESM fourni pour le pré-traitement et le post-traitement des mesures: préparation de la structure de test, téléchargement des résultats, arborescence, vue de table et affichage graphique, stockage et impression.
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


