Sefram - Anémomètre à fil chaud pour la mesure de débits d'air dans les canalisations - SEFRAM9862

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Anémomètre à fil chaud pour la mesure de débits d'air dans les canalisations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • électronique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000581

Réf. Sonepar

00293000677

Réf. Fournisseur

SEFRAM9862

Marque

Sefram

électronique:

Oui

Anémomètre à fil chaud. Mesure de débit d'air.Vitesse air maxi :30m/s. Mesure de température . Sonde téléscopique. Interface USB.

Les Atouts de l'article:

Le SEFRAM 9862 est un nouvel thermo-anémomètre à fil chaud. Il permet de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation. Le SEFRAM 9862 utilise la technologie à fil chaud proposant une meilleure précision. Il permet de réaliser des mesures de vitesse et de débit d'air qui peuvent s'avérer très utiles pour les techniciens spécialisés dans la maintenance des climatisations. Compact et facile d'utilisation, ce thermo-anémomètre dispose d'un large écran LCD rétro-éclairé ainsi que d'une canne de mesure télescopique.Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min, MPH, NœudsMesure de température intégrée en °C et °FMesure d'humiditéMesure de débit d'air en m3/min ou Ft3/minAfficheur LCD rétro-éclairéFonctions HOLD, Min, Max, MoyTemps de réponse rapideCanne de mesure télescopiqueLivré avec : pile 9V, manuel, mallette de protection

Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram