Sefram - Boitier d'automatisation de tests pour MI3394EU - A1460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - électrique
entrée de type connecteur - 4 mm
sortie de type connecteur - autre
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063424871
Réf. Sonepar
00293000569
Réf. Fournisseur
A1460
Marque
Sefram
type d'adaptateur:
électrique
entrée de type connecteur:
4 mm
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour MI3394EU

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


