nouveau

Sefram - Cellule de référence PV pour panneaux bifaciaux - A1844

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Cellule de référence PV pour panneaux bifaciaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063441847

Réf. Sonepar

00293344184

Réf. Fournisseur

A1844

Marque

Sefram

type d'adaptateur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Oui

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Le Metrel A1844 est une cellule de référence PV conçue pour les modules bifaciaux. Elle permet une mesure précise de l’irradiation sur les deux faces, idéale pour optimiser le rendement et les tests des systèmes photovoltaïques bifaciaux.

Les Atouts de l'article:

Le Metrel A1844 est la cellule de référence idéale pour les professionnels du solaire souhaitant tester et surveiller les performances des modules photovoltaïques bifaciaux. Conçue pour capter l’irradiation sur les deux faces d’un panneau, elle garantit des mesures fiables, cohérentes et représentatives des conditions réelles d’exploitation.Facile à installer et parfaitement compatible avec le MI 3116 PV AnalyserXA, elle permet une évaluation fine du rendement énergétique des installations bifaciales, de plus en plus présentes sur le marché.Utilisez l’A1844 pour affiner vos diagnostics, maximiser la production et assurer un retour sur investissement optimal.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram