Sefram - Contôleur d'installation électrique. Testeur d'installation électrique. - MW 9665

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3701416000857

Réf. Sonepar

00293201017

Réf. Fournisseur

MW 9665

Marque

Sefram

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de mise à la terre:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

Controleur d'installation électrique écran couleur tactile. Mesure boucle de terre, isolement, terre, DDR, interface Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser tous les contrôles de la NFC 15-100 (selon la norme EN61557) et les tests des normes XP C 16-600/ FD C 16-600Mesure d''isolement de 50V à 1000VMesure de boucle de terre (sans piquets)Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu'à 1A (courant, temps, Uc) de tous types (standard, sélectifs, AC, A, F, B, B+)Mesure de continuité sous 200mAMesure de terre avec piquetsIndication d''ordre de phasesMesure des tensions continues et AC TRMSMesure de fréquenceMesure de puissance et d'harmoniquesMesure du courant de premier défaut (ISFL)Prise en charge des régimes TT, TN et ITMode séquences automatiques pré-définiesTest des CPI (régime IT)Indication des résultats de test par LED verte (bon) ou rouge (mauvais)Affichage LCD graphique et tactileInterfaces RS-232, USB, Bluetooth®Livré avec logiciel de traitement sur PC (MESM) en version de base (téléchargez les données présentes sur l'appareil)Sécurité: CAT II 1000V, CAT III 600V et CAT IV 300V