Sefram - Contrôleur d'installations photovoltaïques jusqu'à 1500V / 40A - MI3116ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - USB
type d'alimentation électrique - batterie/secteur
résistance de continuité - 0...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité - 0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063440352
Réf. Sonepar
00293344035
Réf. Fournisseur
MI3116ST
Marque
Sefram
type d'interface:
USB
type d'alimentation électrique:
batterie/secteur
résistance de continuité:
0...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité:
0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
0...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0...40 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...200 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
0...1500 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1500 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
automatique
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Oui
mesure de la résistance interne série (Rs):
Oui
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
mesure de puissance crête (Ppk):
Oui
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
capacitif
mesure du facteur de remplissage (FF):
Non
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
longueur:
330 mm
largeur:
420 mm
hauteur:
180 mm
poids:
6.8 kg
poids, bloc d'accus inclus:
6.8 kg
Les Atouts de l'article:
Boostez vos diagnostics photovoltaïques avec la famille MI3116 !Le MI3116 est bien plus qu’un simple testeur : c’est l’outil incontournable pour les professionnels des installations photovoltaïques jusqu’à 1500 VDC. Conçu pour allier précision, rapidité et fiabilité, il regroupe en un seul appareil toutes les fonctions essentielles pour l’inspection initiale, la maintenance et le contrôle périodique de vos systèmes PV.Grâce à son écran tactile couleur, son unité de mesure sans fil (Wi-Fi) et son Auto Test, gagnez un temps précieux sur site. Il prend en charge les modules haute performance, y compris bifaciaux, tout en garantissant des mesures complètes : tension, courant, I/U, résistance d’isolement, température et irradiation.Avec la correction automatique des paramètres mal saisis, une base de données PV intégrée, et le logiciel MESM pour l’analyse avancée et la génération de rapports professionnels, le MI 3116 est votre allié pour des diagnostics sûrs, rapides et conformes aux normes EN 62446 et EN 61557.Productivité, précision, performance : le MI 3116 redéfinit les standards du test photovoltaïque.Deux versions sont disponibles, le MI3116ST qui s'adresse aux tests des installations PV jusqu'à 1500V/40A et le MI3116BF qui s'adresse aux tests des installations PV jusqu'à 1500V et 40A équipées de panneaux monofaciaux et bifaciaux.


