Sefram - Contrôleur d'installations PV mono et bifaciales jusqu'à 1500V / 40A - MI3116BF

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Contrôleur d'installations PV mono et bifaciales jusqu'à 1500V / 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - USB

  • type d'alimentation électrique - batterie/secteur

  • résistance de continuité - 0...2000 Ohm

  • intensité en mesure de continuité - 0...200 mA

  • mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063441861

Réf. Sonepar

00293344186

Réf. Fournisseur

MI3116BF

Marque

Sefram

type d'interface:

USB

type d'alimentation électrique:

batterie/secteur

résistance de continuité:

0...2000 Ohm

intensité en mesure de continuité:

0...200 mA

mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):

0...1500 V

mesure du courant de court-circuit (Isc):

0...40 A

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...1000 MOhm

tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:

0...1500 V

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1500 V

avec affichage:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

compensation de la résistance des cordons de mesure:

automatique

détection de tension externe:

Oui

contrôle de polarité:

Oui

mesure de défaut à la terre:

Oui

mesure d'ensoleillement:

Oui

mesure de la température:

Oui

module de base de données:

Oui

mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):

Oui

mesure de la résistance interne série (Rs):

Oui

mesure du point maximal de puissance (PPM):

Oui

mesure de puissance crête (Ppk):

Oui

transposition dans conditions standard d'essais (STC):

Oui

transposition à la température nominale des cellules (NOCT):

Oui

enregistrement de la courbe courant-tension:

Oui

méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:

capacitif

mesure du facteur de remplissage (FF):

Non

mesure de puissance:

DC

mesure de rendement de l'onduleur:

Non

avec télécommande:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

longueur:

330 mm

largeur:

420 mm

hauteur:

180 mm

poids:

6.8 kg

poids, bloc d'accus inclus:

6.8 kg

Le MI3116BF est un testeur avancé pour installations photovoltaïques jusqu’à 1500V et jusqu'à 40A équipées de panneaux monofaciaux et bifaciaux. Il combine contrôles visuels, Uoc/Isc, mesures d’isolement, I/U, température et irradiation.

Les Atouts de l'article:

Boostez vos diagnostics photovoltaïques avec la famille MI3116 !Le MI3116 est bien plus qu’un simple testeur : c’est l’outil incontournable pour les professionnels des installations photovoltaïques jusqu’à 1500 VDC. Conçu pour allier précision, rapidité et fiabilité, il regroupe en un seul appareil toutes les fonctions essentielles pour l’inspection initiale, la maintenance et le contrôle périodique de vos systèmes PV.Grâce à son écran tactile couleur, son unité de mesure sans fil (Wi-Fi) et son Auto Test, gagnez un temps précieux sur site. Il prend en charge les modules haute performance, y compris bifaciaux, tout en garantissant des mesures complètes : tension, courant, I/U, résistance d’isolement, température et irradiation.Avec la correction automatique des paramètres mal saisis, une base de données PV intégrée, et le logiciel MESM pour l’analyse avancée et la génération de rapports professionnels, le MI 3116 est votre allié pour des diagnostics sûrs, rapides et conformes aux normes EN 62446 et EN 61557.Productivité, précision, performance : le MI 3116 redéfinit les standards du test photovoltaïque.Deux versions sont disponibles, le MI3116ST qui s'adresse aux tests des installations PV jusqu'à 1500V/40A et le MI3116BF qui s'adresse aux tests des installations PV jusqu'à 1500V et 40A équipées de panneaux monofaciaux et bifaciaux.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram