fin de vie

Sefram - Contrôleur d'isolement portable 10kV. Il mesure l'isolement jusqu'à 10TOhms - MI3209

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063436492

Réf. Sonepar

00293343649

Réf. Fournisseur

MI3209

Marque

Sefram

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...10000 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale 10 kV:

Oui

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Le MI 3209 est un appareil portable pour les essais d'isolement jusqu'à 10 kV. Il est alimenté à la fois sur secteur et sur batterie, il est à l'aise même dans les environnements les plus exigeants permettant une mesure jusqu'à 10TOhms.

Les Atouts de l'article:

Le MI 3209 10kV est un testeur de résistance d'isolement portable pour les tests d'isolement avec des tensions continues allant jusqu'à 10 kV. Doté d'une excellente protection IP (IP65) et alimenté à la fois sur secteur et sur batterie, il est à l'aise même dans les environnements de travail les plus exigeants.