Sefram - Contrôleur électrique pour applications médicales, IEC/EN 62353 et IEC/EN 60601 - MI6601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe - Non
essai de conducteurs de rallonge - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063434047
Réf. Sonepar
00293343404
Réf. Fournisseur
MI6601
Marque
Sefram
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe:
Non
essai de conducteurs de rallonge:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...199 MOhm
plage de mesure de la résistance du conducteur de protection:
0...999 Ohm
courant de conducteur de protection:
Oui
courant de contact:
Oui
mesure de la consommation de courant:
Oui
mesure de puissance:
Oui
séquence d'essai automatique:
Oui
imprimante intégrée:
Non
essais actifs:
Oui
essais passifs:
Non
méthode alternative:
Oui
méthode de courant différentiel:
Oui
méthode directe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
instruction requise:
Non
type d'interface:
USB-B
connexion imprimante:
Bluetooth
mesure du courant de fuite CC:
Oui
mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:
Non
testé selon la norme EN 50678:
Oui
testé selon la norme EN 50699:
Oui
testé selon la norme EN 62638:
Non
testé selon la norme EN 62911:
Non
testé selon la norme CEI/EN 60974-4:
Non
testé selon la norme CEI/EN 62353:
Oui
saisie des informations sur l’échantillon:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le MI 6601 est un nouveau testeur qui permet de tester la sécurité électrique des équipements médicaux conformément à la norme CEI/EN 60601 à tous les stades du cycle de vie des équipements médicaux. Il est suffisamment précis pour les travaux de développement, offre des mesures détaillées pour les essais de type, peut être intégré sur une ligne de production et est suffisamment portable pour les essais récurrents conformément à la norme IEC/EN 60601 ou IEC/EN 62353. En outre, il peut aider à diagnostiquer les problèmes dans les services de maintenance ou être utilisé pour le dépannage sur le terrain. Le MI 6601 peut être utilisé comme testeur autonome sans PC ou ordinateur portable sur le terrain. Pour les bureaux et les laboratoires, le testeur peut être utilisé en combinaison avec Metrel Medical Electrical Safety Manager (MMESM). Il prend en charge la création et l'exécution de séquences de test conformément à la norme IEC/EN 60601 et la gestion des actifs. La conformité à la norme IEC/EN 60601 est une référence largement acceptée et une exigence pour la commercialisation des équipements médicaux électriques dans le monde entier.

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


