Sefram - Contrôleur électrique pour la mesure de résistance interne des transformateurs - MI3281 15M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - portable
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
poids, bloc d'accus inclus - 9.3 kg
test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063439509
Réf. Sonepar
00293343950
Réf. Fournisseur
MI3281 15M
Marque
Sefram
modèle:
portable
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
poids, bloc d'accus inclus:
9.3 kg
test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique:
Oui
test de transformateur de tension (TT):
Oui
test de transformateur d'intensité (TI):
Oui
mesure de l'Indice horaire:
Non
pilotage changeur de prise en charge (OLTC ):
Oui
mesure de la résistance de l'enroulement:
Oui
horodatage des mesures:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
interface Ethernet:
Oui
compatible Wi-Fi:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
courant d'excitation max.:
20 mA
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
calcul de l'angle de phase:
Non
contrôle de polarité:
Non
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
370 mm
largeur:
470 mm
hauteur:
190 mm
Les Atouts de l'article:
L'analyseur de résistance de bobinage MI 3281 est un instrument de test portable destiné à diagnostiquer la résistance de bobinage des transformateurs monophasés et triphasés avec un test de changement de prise manuel ou automatique et une démagnétisation du transformateur testé. Le courant de test est sélectionnable dans une gamme de 10 mA à 20 A. Le fonctionnement est simple et clair pour permettre à l'utilisateur d'utiliser l'instrument sans avoir besoin d'une formation spéciale. Pour les utilisateurs avancés, les AUTO SEQUENCES et les tests visuels sont disponibles.

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


