Sefram - Contrôleur isolement 5KV, résistance isolement 5TOhm. Test PI,DAR,DD. - MI3205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - graphique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063424406
Réf. Sonepar
00293000643
Réf. Fournisseur
MI3205
Marque
Sefram
indication:
graphique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...1.5e+007 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui
Les Atouts de l'article:
Mesure d'isolement sous 5kVTension de test réglable par incréments 50V, à partir de 50VCourant source de 5mA permettant une charge rapide des capacitésMesure de résistance jusqu'à 15 TohmsMesures effectuées: résistance, PI, DAR, DDMesure de capacitéFonction de test par tension incrémentaleFonction test de la tension de claquage diélectriquePossibilité de définir des séquences de test personnaliséesReprésentation graphique en fonction du temps de la résistanceBoitier robuste pour toutes les applications de terrain (IP65)Affichage LCD panoramique rétro-éclairéAlimentation par batterie LiOnTrès grande autonomie (jusqu'à 10 heures de mesure)Livré avec un lot d'accessoires complet (dont des câbles blindés et le logiciel HV-LINK PRO)Interfaces USB et RS-232 opto-isolées et BluetoothSécurité: 600V CAT IV

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


