Sefram - Contrôleur machines et applications portables - MI3365 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui
essai de conducteurs de rallonge - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063439585
Réf. Sonepar
00293343958
Réf. Fournisseur
MI3365 25A
Marque
Sefram
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe:
Oui
essai de conducteurs de rallonge:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...199 MOhm
courant de conducteur de protection:
Oui
courant de contact:
Oui
mesure de la consommation de courant:
Oui
mesure de puissance:
Oui
séquence d'essai automatique:
Oui
imprimante intégrée:
Non
essais actifs:
Oui
essais passifs:
Oui
méthode alternative:
Oui
méthode de courant différentiel:
Oui
méthode directe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
instruction requise:
Non
type d'interface:
USB-B
mesure du courant de fuite CC:
Oui
mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:
Oui
testé selon la norme EN 50678:
Oui
testé selon la norme EN 50699:
Oui
testé selon la norme EN 62638:
Non
testé selon la norme EN 62911:
Non
testé selon la norme CEI/EN 60974-4:
Oui
testé selon la norme CEI/EN 62353:
Oui
saisie des informations sur l’échantillon:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le MI3365 est destiné à une utilisation professionnelle dans les applications les plus exigeantes. L'appareil dispose de comptes d'utilisateurs, ce qui signifie qu'un seul appareil peut être utilisé par plusieurs électriciens. L'appareil permet de couvrir les tests des équipements suivants : appareils portables, équipement de soudage, appareils médicaux, test des équipements de protection portables PRCD et test des câbles de charge des véhicules électriques en mode 2 et mode 3. L'appareil est doté d'une interface utilisateur intégrée avancée qui permet d'exécuter des AUTOSEQUENCE® prédéfinies et créées par l'utilisateur. L'accent a également été mis sur la prise en charge des périphériques tels que les imprimantes, les lecteurs de codes-barres ou de codes QR et les lecteurs RFID (en version Bluetooth ou câblée).

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


