Sefram - Contrôleur pour installations PV, tracé I/U, mesures Isc et Uoc, isolement PV - MI3115PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - USB
type d'alimentation électrique - batterie/secteur
résistance de continuité - 0...1999 Ohm
intensité en mesure de continuité - 0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063434252
Réf. Sonepar
00293343425
Réf. Fournisseur
MI3115PV
Marque
Sefram
type d'interface:
USB
type d'alimentation électrique:
batterie/secteur
résistance de continuité:
0...1999 Ohm
intensité en mesure de continuité:
0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
0...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0...20 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...999 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
0...1500 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
automatique
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Oui
mesure de la résistance interne série (Rs):
Oui
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
mesure de puissance crête (Ppk):
Non
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
capacitif
mesure du facteur de remplissage (FF):
Non
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
longueur:
330 mm
largeur:
420 mm
hauteur:
180 mm
poids:
6.8 kg
poids, bloc d'accus inclus:
6.8 kg
Les Atouts de l'article:
L'analyseur PV MI 3115 offre des tests conformes à la norme IEC 62446 et prend en charge tous les tests et mesures de catégorie 1 et 2. Cela inclut les mesures de résistance d'isolement des chaînes PV, les mesures de caractéristiques I/U et la conversion des valeurs mesurées en valeurs STC ainsi que la comparaison avec les valeurs nominales fournies par les fabricants de modules PV. L'irradiation et la température des cellules sont mesurées en temps réel avec l'unité de télécommande sans fil. De plus, les tests de catégorie 1 sont regroupés dans un seul test automatique, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer tous les tests souhaités en une seule touche du bouton de démarrage.Fonctions de mesure:- Résistance d'isolement des chaînes PV jusqu'à 1500 V- Continuité des conducteurs PE- Test de polarité- Test Isc et Uoc- Caractéristiques I/U- Acquisition sans fil de l'irradiation et de la température des modules PVCaractéristiques clés:- Mesure de l'isolement et des caractéristiques I/U des systèmes PV 1500 V dans un seul instrument.- Méthode de mesure capacitive.- Unité de télécommande sans fil (Wi-Fi) pour la mesure et l'enregistrement de l'irradiation et de la température des cellules des modules PV.- Test automatique pour les tests de catégorie 1.- Calcul des valeurs STC et comparaison avec les données nominales.- Correction des paramètres incorrectement saisis sur une mesure déjà exécutée ou un groupe de mesures.- L'instrument est contrôlé via un grand écran tactile couleur à partir duquel l'utilisateur peut préparer et démarrer le test ou la mesure sélectionné(e), stocker les résultats et les examiner sous forme numérique et graphique.- Organiseur de mémoire, opérations sur des mesures individuelles ou groupées, fonctionnalité de recherche.- Gestionnaire de base de données des modules PV.- AUTOSEQUENCE.- Le logiciel PC Metrel ES Manager permet de préparer à l'avance la structure de mesure et les mesures, de télécharger ou de télécharger cette structure, puis d'examiner les résultats, d'analyser de manière avancée la courbe I/U, d'explorer la base de données des modules PV et de générer un rapport professionnel.

Un produit Sefram
Découvrez la série Sefram


