Sefram - Contrôleur pour machines et équipements électriques - MI3340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui
essai de conducteurs de rallonge - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063439875
Réf. Sonepar
00293343987
Réf. Fournisseur
MI3340
Marque
Sefram
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe:
Oui
essai de conducteurs de rallonge:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...200 MOhm
plage de mesure de la résistance du conducteur de protection:
0...2000 Ohm
courant de conducteur de protection:
Oui
courant de contact:
Oui
mesure de la consommation de courant:
Oui
mesure de puissance:
Oui
séquence d'essai automatique:
Oui
imprimante intégrée:
Non
essais actifs:
Oui
essais passifs:
Oui
méthode alternative:
Oui
méthode de courant différentiel:
Oui
méthode directe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
instruction requise:
Non
type d'interface:
USB-B
connexion imprimante:
Bluetooth
mesure du courant de fuite CC:
Oui
mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:
Oui
testé selon la norme EN 62638:
Non
testé selon la norme EN 62911:
Non
testé selon la norme CEI/EN 60974-4:
Non
saisie des informations sur l’échantillon:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le Metrel MI 3340 OmegaGT XA est la solution ultime pour les professionnels qui exigent précision, rapidité et fiabilité dans le test de la sécurité électrique des équipements. Conçu pour répondre aux normes industrielles les plus strictes, il offre une approche polyvalente et intuitive pour le contrôle des installations électriques et des appareils.Performance & EfficacitéTests automatisés ultra-rapides pour un gain de temps maximal.Écran couleur intuitif avec une interface utilisateur simple et fluide.Capacité à effectuer des tests de sécurité avancés sur une large gamme d’équipements.Polyvalence & ConformitéConforme aux normes IEC 60950, IEC 61010, IEC 60601 et VDE.Compatible avec les équipements IT, médicaux et industriels.Fonction RCD (différentiel) pour un contrôle approfondi des protections électriques.Fiabilité & ConnectivitéStockage des données et transfert via USB ou Bluetooth.Logiciel Metrel Electrical Safety Manager pour une analyse approfondie.Conception robuste pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain.ApplicationsTests de conformité des appareils électriques et électroniques.Vérification des équipements médicaux et industriels.Maintenance préventive et contrôle de qualité.
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


