nouveau

Sefram - Cordon de communication 0.5m, 2xDB9 femelle / - A1847

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Cordon de communication 0.5m, 2xDB9 femelle /

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063441854

Réf. Sonepar

00293344185

Réf. Fournisseur

A1847

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Le Metrel A1847 est un câble de communication de 0,5 m (DB9 femelle/mâle) conçu pour assurer une connexion fiable entre les équipements Metrel, facilitant le transfert de données et la synchronisation lors des tests photovoltaïques.

Les Atouts de l'article:

Le Metrel A1847 est le câble de communication indispensable pour assurer une liaison rapide, stable et sécurisée entre les appareils Metrel. Doté de connecteurs DB9 femelle/femelle ou femelle/mâle selon configuration, il garantit une transmission fiable des données lors des tests photovoltaïques.Avec sa longueur optimisée de 0,5 m, il s’intègre parfaitement dans vos environnements de travail sans encombrement, tout en maintenant une connectivité robuste entre les unités principales et les accessoires de mesure, comme le MI 3116 PV AnalyserXA.

Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram