nouveau

Sefram - Cordon de mesure sécurité 5m rouge / fiche banane 4mm - A1630

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Cordon de mesure sécurité 5m rouge / fiche banane 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063437246

Réf. Sonepar

00293343724

Réf. Fournisseur

A1630

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Cordon de mesure de sécurité, longueur 5m, fiches banane 4mm aux deux extrémités, couleur rouge, conçu pour essais et connexions fiables dans les environnements de test.

Les Atouts de l'article:

Cordon de mesure de sécurité, longueur 5m, fiches banane 4mm aux deux extrémités, couleur rouge, conçu pour essais et connexions fiables dans les environnements de test.
Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram