Sefram - Cordon de test à 4 fils pour les mesures de continuité et d'impédance - A1558

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Cordon de test à 4 fils pour les mesures de continuité et d'impédance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3831063427704

Réf. Sonepar

00293342770

Réf. Fournisseur

A1558

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Cordon de test à 4 fils pour les mesures de continuité et d'impédance sur les systèmes électriques.Compatible avec le MI3242.

Les Atouts de l'article:

Cordon de test.