Sefram - Détecteur de dioxyde de carbone (CO2) avec humidimètre et fonction datalogger - SEFRAM9825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alarme sonore - Oui
rechargeable - Oui
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Environnement
EAN
3701416003131
Réf. Sonepar
00293600313
Réf. Fournisseur
SEFRAM9825
Marque
Sefram
alarme sonore:
Oui
rechargeable:
Oui
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Oui
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte du chlorure (CI2):
Non
détecte du dioxyde de chlore (ClO2):
Non
détecte du cyanure d'hydrogène (HCN):
Non
détecte du sulfure d'hydrogène (H2S):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte du dioxyde d'azote (NO2):
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte de l'oxygène (O2):
Non
détecte de l'ozone (O3):
Non
détecte de la phosphine (PH3):
Non
détecte le propane (C3H8):
Non
détecte du dioxyde de soufre (SO2):
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Non
détecte des gaz inflammables:
Non
détecte le gaz irritant:
Non
détecte des gaz toxiques:
Non
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
analyse des fumées:
Non
convient pour test de calibration:
Non
échange de données:
Oui
alarme optique:
Oui
avec affichage:
Oui
avec imprimante:
Non
avec valise:
Oui
adaptateur de tension réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Le mesureur de dioxyde de carbone SEFRAM9825 est un appareil polyvalent. Il permet la mesure du CO2, de la température ainsi que de l'humidité et dispose d'un mode datalogger.Mesures de CO2, de température et d'humiditéCapteur de CO2 NDIR (Infrarouge non dispersif)Fonction HOLD, MIN, STEL, et TWAAlarme sonore CO2Interface USB avec logiciel inclusEnregistrement jusqu'à 32 000 pointsFonction rétro-éclairage


